AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE53220SD21 Interruttore di posizione di sicurezza, forza di ritenuta 1300 N, 3 x

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE53220SD21 Interruttore di posizione di sicurezza, forza di ritenuta 1300 N, 3 x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209682917

Codice prodotto

SIE3SE53220SD21

Cod. produttore

3SE53220SD21

Produttore

SIE

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo senza alimentazione

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

no

Forza di ritenuta:

1300 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

0...0 V

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

6 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Versione speciale

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta forza di ritenuta 1300 N 5 direzioni di accostamento blocco meccanico a molla sblocco ausiliario anteriore tensione del magnete DC 24 V sorveglianza attuatore 2NC/1NO sorveglianza magnete 2NC/1NO L’attuatore non è compreso nella dotazione di fornitura. da ordinare separatamente Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili. Essi assicurano che porte/ripari di protezione, coperture o sportelli/griglie di protezione restino bloccati finché sussiste uno stato di pericolo. Le testine di comando con montaggio senza viti sono ruotabili di 4 x 90 gradi. Sono possibili 5 direzioni di azionamento dellazionatore, di cui una frontale. Gli elementidi contatto garantiscono una sicurezza di contatto molto elevata e sono commutabili solo con azionatore codificato separato, assicurando così una elevata protezione antimanipolazione. LED segnalano chiaramente lo stato attuale dellapparecchio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Gli apparecchi sono disponibili con interblocco a molla o interblocco magnetico, in plastica con forza di ritenuta di 1300 N o in metallo con forzadi ritenuta di 2300 N. È ordinabile unampia gamma di azionatori con codifica 3D. Alcune varianti sono disponibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Lazionatore non è compreso nella dotazione di fornitura degli interruttori di sicurezza e va ordinato separatamente. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, connettori nonché ulteriori accessori di collegamento. Safety is a SIRIUS business.