SIEMENS - SIE3SB22024LA01 Selettore a chiave CES, 16 mm, rotondo, in plastica - 3SB22024LA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - no
Instabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209028098
Codice prodotto
SIE3SB22024LA01
Cod. produttore
3SB22024LA01
Produttore
SIE
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
no
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione:
5...250 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
16 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
19 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Altezza del foro di alloggiamento:
20 mm
Con anello frontale:
no
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


