AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RX95130AA00 AS-i PS30N 8 A AC 120 V/230 V, IP20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RX95130AA00 AS-i PS30N 8 A AC 120 V/230 V, IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...132 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Ridondanza - no

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...132 V

  • Corrente di entrata massima in AC 60 Hz - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209914285

Codice prodotto

SIE3RX95130AA00

Cod. produttore

3RX95130AA00

Produttore

SIE

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...132 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Ridondanza:

no

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...132 V

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

5 A

Tensione di uscita DC:

29.5...31.6 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Larghezza:

70 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

125 mm

PSN130S 8A AC 120V/230V IP20 alimentatore 30 V, AS-i senza disaccoppiamento dati AS-i IN: AC 120 V / 230 V OUT: DC 30 V, 8 A, IP20 con rilevamento di sovraccarico con contatto di segnalazione AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.