AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RX95012BA00 AS-I Power 2,6A, max. 100 W, AC 120 V/230 V IP20, alimentatore da rete AS-i, ingresso: AC 120 V/230 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RX95012BA00 AS-I Power 2,6A, max. 100 W, AC 120 V/230 V IP20, alimentatore da rete AS-i, ingresso: AC 120 V/230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...132 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Corrente di uscita massima in DC - 2.6 A

  • Ridondanza - no

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...132 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209700482

Codice prodotto

SIE3RX95012BA00

Cod. produttore

3RX95012BA00

Produttore

SIE

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...132 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Corrente di uscita massima in DC:

2.6 A

Ridondanza:

no

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...132 V

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

1.4 A

Tensione di uscita DC:

29.5...31.6 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di tensione di uscita:

DC

Larghezza:

50 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

125 mm

AS-i Power 2.6 A, max. 100 W AC 120V/230V alimentatore di rete AS-Interface, IP20 IN: AC 120 V/230 V OUT: AS-i, 2.6 A (DC 30 V) limitazione della potenza di uscita max. 100 W, IP20 con rilevamento di guasto verso terra integrato con disaccoppiamento datiAS-i AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.