AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RX95010BA00 Alimentatore da rete AS-i IP20, uscita: AS-i DC 30 V, 3 A, ingresso: AC 120 V/230 V, con rilevamento di guasto verso terra

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RX95010BA00 Alimentatore da rete AS-i IP20, uscita: AS-i DC 30 V, 3 A, ingresso: AC 120 V/230 V, con rilevamento di guasto verso terra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...132 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Corrente di uscita massima in DC - 3 A

  • Ridondanza - no

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...132 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209641457

Codice prodotto

SIE3RX95010BA00

Cod. produttore

3RX95010BA00

Produttore

SIE

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...132 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Corrente di uscita massima in DC:

3 A

Ridondanza:

no

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...132 V

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

1.6 A

Tensione di uscita DC:

29.5...31.6 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di tensione di uscita:

DC

Larghezza:

50 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

125 mm

AS-i Power 3A AC 120V/230V alimentatore di rete AS-Interface, IP20 IN: AC 120 V / 230 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 con riconoscimento di guasto verso terra, con rilevamento di sovraccarico integrato con disaccoppiamento dati AS-i AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.