SIEMENS - SIE3RW55273HA16 SIRIUS softstarter 200 ... 690 V 93 A, AC 110 ... 250 V morsetti a molla - 3RW55273HA16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
93 ATensione di esercizio nominale Ue:
200...690 VPotenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
22 kWCaratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 93 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621040417
Codice prodotto
SIE3RW55273HA16
Cod. produttore
3RW55273HA16
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
93 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
-99999...-99999 V
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
22 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
45 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
45 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
90 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...250 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì


