AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55251HA14 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 63 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite - 3RW55251HA14

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RW55251HA14 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 63 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

63 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

18.5 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 63 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • By-pass integrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621039893

Codice prodotto

SIE3RW55251HA14

Cod. produttore

3RW55251HA14

Produttore

SIE

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

63 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

18.5 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

30 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:

30 kW

Regolazione della coppia:

Grado di protezione (IP):

IP00

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:

55 kW

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...250 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

softstarter SIRIUS 200-480 V 63 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase. Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Il bypass integrato consente la forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente durante lavviamento a regime a un valore massimo impostabile. Grazie al controllo a 3 fasi il softstarter è particolarmente adatto allimpiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta. La regolazione di coppia innovativa assicura un avviamento a regime ottimale del motore. Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica oppure assistente di applicazione. Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring. HMI con display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e di segnalazioni diagnostiche. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I softstarter 3RW55 High Performance sono disponibili per reti fino a 690 V in un campo di potenza fino a 560 kW con tensionidi alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V e con morsetti a vite e a molla. Luscita analogica e la protezione motore a termistore sono parte integrante dei softstarter High Performance. Moduli di comunicazione opzionali inseribili consentono il collegamento tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP. Il modulo HMI da incasso può essere anche montato nella porta del quadro elettrico. I softstarter 3RW55 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RW44. Softstarter SIRIUS 3RW5 - Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti.