SIEMENS - SIE3RW55151HA14 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 25 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite - 3RW55151HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 25 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047621039169
Codice prodotto
SIE3RW55151HA14
Cod. produttore
3RW55151HA14
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
25 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
5.5 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
11 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
11 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
18.5 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...250 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì


