SIEMENS - SIE3RW52486AC15 SIRIUS softstarter 200 ... 600 V 570 A, AC 110 ... 250 V, morsetti a vite, uscita analogica - 3RW52486AC15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
570 ATensione di esercizio nominale Ue:
200...600 VPotenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
160 kWCaratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 570 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047621038292
Codice prodotto
SIE3RW52486AC15
Cod. produttore
3RW52486AC15
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
570 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
160 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
315 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
315 kW
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
560 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...250 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì