AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52432AC14 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 210 A, AC 110 ... 250 V, morsetti a molla, uscita analogica

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RW52432AC14 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 210 A, AC 110 ... 250 V, morsetti a molla, uscita analogica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 210 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V

  • Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V - 55 kW

  • Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 110 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621037400

Codice prodotto

SIE3RW52432AC14

Cod. produttore

3RW52432AC14

Produttore

SIE

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

210 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...250 V

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

55 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

110 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:

110 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:

200 kW

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...250 V

softstarter SIRIUS 200-480 V 210 A, AC 110 ... 250 V morsetti a molla uscita analogica Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase. Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Il bypass integrato consente la forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggonoil softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente durante lavviamento a regime a un valore massimo impostabile. Grazie al controllo a 3 fasi il softstarter è particolarmente adatto allimpiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta. Linnovativa funzione Soft-Torque assicura un avviamento a regime senza stress del motore. Con il reset remoto integrato è possibile eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I softstarter 3RW52 General Performance sono disponibili per reti fino a 600 V in un campo di potenza fino a 560 kW con tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V e con morsetti a vite e a molla. Per luscita analogica e la protezione motore a termistore sono disponibili diverse varianti di apparecchio. Moduli di comunicazione opzionali inseribili consentono il collegamento tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP. Per il montaggio nellapparecchio o nella porta del quadro elettrico sono disponibili diversi moduli HMI. Softstarter SIRIUS 3RW5 - Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti.