AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50736AB14 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 250 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite, uscita analogica - 3RW50736AB14

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RW50736AB14 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 250 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite, uscita analogica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

250 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

75 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 250 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • By-pass integrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621060736

Codice prodotto

SIE3RW50736AB14

Cod. produttore

3RW50736AB14

Produttore

SIE

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

250 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

75 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

132 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...250 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite uscita analogica Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase. Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Ilbypass integrato consente la forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente durante lavviamento a regime a un valore massimo impostabile. Linnovativa funzione Soft-Torque assicura un avviamento a regime senza stress del motore.Con il reset remoto integrato è possibile eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). I softstarter 3RW50 Basic Performance sono disponibili per reti fino a 600 V in un campo di potenza fino a 315 kW con tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V e con morsetti a vite e a molla. Per luscita analogica e la protezione motore a termistore sono disponibili diverse varianti di apparecchio. Moduli di comunicazione opzionali consentono il collegamentotramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP. Per il montaggio nella porta del quadro elettrico sono disponibili diversi moduli HMI. I softstarter 3RW50 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RW40 (grandezze costruttive da S6 a S12). Softstarter SIRIUS 3RW5 - Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti.