SIEMENS - SIE3RW50556TB04 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 143 A, AC/DC 24 V morsetti a vite, ingresso termistore - 3RW50556TB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
143 ATensione di esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
37 kWCaratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 143 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621060279
Codice prodotto
SIE3RW50556TB04
Cod. produttore
3RW50556TB04
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
143 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
37 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì










