SIEMENS - SIE3RW40461BB15 Softstarter S3, 80 A, 55 kW/500 V, 40 gradi, AC 400 ... 600 V, AC/DC 110 ... 230 V - 3RW40461BB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 80 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209693296
Codice prodotto
SIE3RW40461BB15
Cod. produttore
3RW40461BB15
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
80 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
110...230 V
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
45 kW
Classe di intervento:
Altri
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...230 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì










