AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29174A Sbarra collettrice trifase incl. connettore di ampliamento per 2 interruttori automatici S00 e S0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV29174A Sbarra collettrice trifase incl. connettore di ampliamento per 2 interruttori automatici S00 e S0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4011209719101

Codice prodotto

SIE3RV29174A

Cod. produttore

3RV29174A

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

63 A

Numero di poli:

3

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Sbarra collettrice trifase incluso connettore di ampliamento per 2 interruttori automatici grandezze costruttive S00 e S0 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.