AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29021DV0 Bobina a lancio di corrente, AC 350 ... 415 V 50/60 Hz, ED 100 %, AC 330 ... 500 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV29021DV0 Bobina a lancio di corrente, AC 350 ... 415 V 50/60 Hz, ED 100 %, AC 330 ... 500 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 350...415 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - -99999 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209791022

Codice prodotto

SIE3RV29021DV0

Cod. produttore

3RV29021DV0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

350...415 V

Tensione nominale di comando Us DC:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

-99999 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

350...415 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

-99999 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

bobina a lancio di corrente AC 350-415 V, 50/60 Hz, 100% ED AC 330-500 V, 50/60 Hz, 5 s ED DC 330-500 V, 5 s ED con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.