SIEMENS - SIE3RV27425LD10 Interruttore automatico, S3, protezione impianto, UL 489, CSA C22.2 No.5-02, sganciatore N 780 A - 3RV27425LD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sganciatore - Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 780...780 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale di esercizio - 600...600 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621014531
Codice prodotto
SIE3RV27425LD10
Cod. produttore
3RV27425LD10
Produttore
SIE
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
780...780 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
600...600 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
60 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
70 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
176 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
170 mm
Potenza dissipata:
23.5 W


