SIEMENS - SIE3RV19351C Sbarra collettrice trifase per 4 interruttori automatici S2, interdistanza modulare: 55 mm - 3RV19351C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu - 108 A
Adatto per numero di dispositivi - 4
Passo modulare - 55 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209306141
Codice prodotto
SIE3RV19351C
Cod. produttore
3RV19351C
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
108 A
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
55 mm
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V


