SIEMENS - SIE3RV19351A Sbarra collettrice trifase per 2 interruttori automatici S2, interdistanza modulare: 55 mm - 3RV19351A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 108 A
Lunghezza - 111 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209306134
Codice prodotto
SIE3RV19351A
Cod. produttore
3RV19351A
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
108 A
Lunghezza:
111 mm
Adatto per numero di dispositivi:
2
Passo modulare:
55 mm
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
no
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V