SIEMENS - SIE3RV19153CB Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 63 mm per 4 interruttori, attacchi a forcella - 3RV19153CB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 63 mm
Adatto per numero di dispositivi - 12
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209504721
Codice prodotto
SIE3RV19153CB
Cod. produttore
3RV19153CB
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
63 mm
Adatto per numero di dispositivi:
12
Passo modulare:
18 mm
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V


