SIEMENS - SIE3RV19152AB Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 55 mm per 2 interruttori, attacchi a forcella - 3RV19152AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 275 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011209504653
Codice prodotto
SIE3RV19152AB
Cod. produttore
3RV19152AB
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
275 mm
Adatto per numero di dispositivi:
5
Passo modulare:
55 mm
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V