AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV19151DB Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 45 mm per 5 interruttori, attacchi a forcella

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV19151DB Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 45 mm per 5 interruttori, attacchi a forcella

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Adatto per numero di dispositivi - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209504646

Codice prodotto

SIE3RV19151DB

Cod. produttore

3RV19151DB

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Adatto per numero di dispositivi:

5

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Sbarre collettrici trifase interdistanza modulare 45 mm per 5 interruttori Collegamenti a forcella Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.