AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV19134C Mostrina frontale in materiale isolante IP55, membrana di comando e supporto per interruttori automatici S00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV19134C Mostrina frontale in materiale isolante IP55, membrana di comando e supporto per interruttori automatici S00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209346802

Codice prodotto

SIE3RV19134C

Cod. produttore

3RV19134C

Produttore

SIE

Modello:

Montaggio a incasso

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

85 mm

Profondità:

12 mm

Altezza:

107 mm

piastra frontale in materiale isolante grado di protezione IP55 con membrana di azionamento e supporto per interruttore automatico grandezza costruttiva S00 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.