SIEMENS - SIE3RT29245AH21 Bobina magnetica per contattori 7,5 kW AC 48 V per contattori per comando motori, S0 - 3RT29245AH21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209861404
Codice prodotto
SIE3RT29245AH21
Cod. produttore
3RT29245AH21
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
bobina magnetica, AC 48 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


