SIEMENS - SIE3RT26451NP35 Contattore per condensatori, AC-6b 75 kVAr/400 V, 2NC, AC/DC 175 ... 280 V, S3, morsetti a vite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 175...280 V
Tensione nominale di comando Us DC - 175...280 V
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 175...280 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621026374
Codice prodotto
SIE3RT26451NP35
Cod. produttore
3RT26451NP35
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
175...280 V
Tensione nominale di comando Us DC:
175...280 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
175...280 V
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
75 kvar