AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT26281BB45 Contattore AC-6b, 33 kVAr/400 V, 1NO+2NC, DC 24 V, a 3 poli

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT26281BB45 Contattore AC-6b, 33 kVAr/400 V, 1NO+2NC, DC 24 V, a 3 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti principali NO - 3

  • Numero di contatti principali NC - 0

  • Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz - 33 kvar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209948167

Codice prodotto

SIE3RT26281BB45

Cod. produttore

3RT26281BB45

Produttore

SIE

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

33 kvar

contattore per condensatore, AC-6b 33 kVAr, / 400 V, a 3 poli, DC 24 V, contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0 Contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 per il comando di carichi capacitivi, ad es. batterie di condensatori o convertitori di frequenza. I contattori per condensatori 3RT26 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi sono disponibili con azionamenti convenzionali per il comando in AC e DC,come pure con azionamenti elettronici con comando in AC/DC. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. Molte delle combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio. I contattori per condensatori 3RT26 sono tropicalizzati ehanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza per il comando AC e DC con morsetti a vite. Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezzecostruttive. I contattori per condensatori 3RT26 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RT16. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.