AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT24461NB30 Contattore, AC-1, 140 A/690 V/40 °C, a 3 poli, AC/DC 20 ... 33 V, 1NO+1NC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT24461NB30 Contattore, AC-1, 140 A/690 V/40 °C, a 3 poli, AC/DC 20 ... 33 V, 1NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...33 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...33 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 140 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621028002

Codice prodotto

SIE3RT24461NB30

Cod. produttore

3RT24461NB30

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...33 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us DC:

20...33 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

140 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Potenza di esercizio nominale NEMA:

29.42 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...33 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

44 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

contattore AC-1, 140 A, 690 V / 40 °C, a 3 poli, AC/DC 20...33 V, 50/60 Hz, con varistore integrato, contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC, circuito principale: morsetto serracavo, circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a vite grandezza costruttiva: S3 Contattore SIRIUS 3RT24 per il comando di carichi debolmente induttivi o non induttivi (AC-1). I contattori 3RT24 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. Molte combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I contattori offrono il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione. I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del loro montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio. I contattori 3RT24 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza per il comando AC e DC con morsetti a vite. Lampia gamma di accessori come ad es. i blocchetti di contattiausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. è uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.