SIEMENS - SIE3RT23171BA40 Contattore, AC-1, 22 A/400 V/40 °C, S00, a 4 poli, DC 12 V - 3RT23171BA40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kWTensione nominale di comando Us DC:
12...12 VCorrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 ACorrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4047621042626
Codice prodotto
SIE3RT23171BA40
Cod. produttore
3RT23171BA40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
-99999
Numero di contatti principali NC:
-99999
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
-99999
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm


