SIEMENS - SIE3RT20171BA41 Contattore, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400 V, a 3 poli, DC 12 V, 1NO, morsetti a vite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 5516.240624999 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209784017
Codice prodotto
SIE3RT20171BA41
Cod. produttore
3RT20171BA41
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5516.240624999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A