AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT19755AV31 Bobina estraibile per S12 per contattori 3RT107/3RT127/3RT147, comando in AC/DC UC 380 ... 420 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT19755AV31 Bobina estraibile per S12 per contattori 3RT107/3RT127/3RT147, comando in AC/DC UC 380 ... 420 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 420...420 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 420...420 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 420...420 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209506442

Codice prodotto

SIE3RT19755AV31

Cod. produttore

3RT19755AV31

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

420...420 V

Tensione nominale di comando Us DC:

420...420 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

420...420 V

bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT147, AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 380 ... 420 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.