SIEMENS - SIE3RT19655AR31 Bobina estraibile per S10 per contattori 3RT106/3RT146, comando in AC/DC UC 440 ... 480 V - 3RT19655AR31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 480...480 V
Tensione nominale di comando Us DC - 480...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 480...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209505902
Codice prodotto
SIE3RT19655AR31
Cod. produttore
3RT19655AR31
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
480...480 V
Tensione nominale di comando Us DC:
480...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
480...480 V


