AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT19555AM31 Bobina estraibile per S6 comando in AC/DC UC 200 ... 220 V - 3RT19555AM31

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT19555AM31 Bobina estraibile per S6 comando in AC/DC UC 200 ... 220 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...220 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209505544

Codice prodotto

SIE3RT19555AM31

Cod. produttore

3RT19555AM31

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tensione nominale di comando Us DC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 200 ... 220 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.