AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RS70052FW00 Convertitore di segnale, Uc 24 ... 240 V, 3 vie, ingresso: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, uscita: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RS70052FW00 Convertitore di segnale, Uc 24 ... 240 V, 3 vie, ingresso: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, uscita: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 24...240 V

  • Tensione nominale di alimentazione AC - 24...240 V

  • Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz

  • Numero di ingressi -100 mV … +100 mV - 0

  • Numero di ingressi -300 mV … +300 mV - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621001272

Codice prodotto

SIE3RS70052FW00

Cod. produttore

3RS70052FW00

Produttore

SIE

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...240 V

Tensione nominale di alimentazione AC:

24...240 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Numero di ingressi -100 mV … +100 mV:

0

Numero di ingressi -300 mV … +300 mV:

0

Numero di ingressi -500 mV … +500 mV:

0

Numero di ingressi -1 V … +1 V:

0

Numero di ingressi -2 V … +2 V:

0

Numero di ingressi -2,5 V … +2,5 V:

0

Numero di ingressi -5 V … +5 V:

0

Numero di ingressi -10 V … +10 V:

0

Numero di ingressi 0 mV … 200 mV:

0

Numero di ingressi 0 V … 30 V:

0

Numero di ingressi 1 V … 5 V:

0

Numero di ingressi +5 V … -5 V:

0

Numero di ingressi 5 V … 0 V:

0

Numero di ingressi 5 V … 1 V:

0

Numero di ingressi 10 V … 0 V:

0

Numero di ingressi 10 V … 2 V:

0

Numero di ingressi -10 mA … +10 mA:

0

Numero di uscite -100 mV … +100 mV:

0

Numero di uscite -300 mV … +300 mV:

0

Numero di uscite -500 mV … +500 mV:

0

Numero di uscite -1 V … +1 V:

0

Numero di uscite -2 V … +2 V:

0

Numero di uscite -2,5 V … +2,5 V:

0

Numero di uscite 0 mV … 60 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 100 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 200 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 300 mV:

0

Numero di uscite 0 V … 1 V:

0

Numero di uscite 0 V … 2 V:

0

Numero di uscite 0 V … 5 V:

0

Numero di uscite 0 V … 20 V:

0

Numero di uscite 0 V … 24 V:

0

Numero di uscite 2 V … 10 V:

0

Numero di uscite +5 V … -5 V:

0

Numero di uscite +10 V … -10 V:

0

Numero di uscite 5 V … 0 V:

0

Numero di uscite 5 V … 1 V:

0

Numero di uscite 10 V … 0 V:

0

Numero di uscite 10 V … 2 V:

0

Numero di uscite 0 mA … 5 mA:

0

Numero di uscite 0 mA … 10 mA:

0

Numero di uscite -20 mA … +20 mA:

0

Numero di uscite 20 mA … 4 mA:

0

Altezza:

93 mm

Larghezza:

17.5 mm

Profondità:

72.5 mm

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Deriva termica:

0.015 %/K

convertitore di segnale AC/DC 24 ... 240 V, Separazione a 3 vie ingresso: 0-10 V, 0/4-20 mA; uscita: 0 - 10V, 0/4 - 20mA morsetto a molla (Push-in) Convertitori di segnale SIRIUS 3RS70 per la separazione galvanica e la conversione impostabile di un segnale analogico normalizzato tra controllore e sensori/attuatori. Grazie alla separazione galvanica, i convertitori di segnale escludono linfluenza reciproca dei canali analogici. Grazie alla forma costruttiva stretta e compatta, è necessario meno spazio sulla guida DIN, specialmente in cassette di distribuzione piatte e quadri elettrici con ridotte distanze tra le file di montaggio. Il moderno e pregiato design in grigio titanio contribuisce a creare un effetto visivo omogeneo per tutti gli apparecchi Siemens nel quadro elettrico. Lofferta di apparecchi copre tutti i casi applicativi e semplifica così la logistica e la gestione di magazzino. Sono disponibili convertitori di segnale single-range, muli-range e universali con differenti tensioni di alimentazione e tipi di connessioni per diversi segnali analogici normalizzati e altri segnali di sensori duso corrente. Offriamo inoltre varianti con commutazione Manuale-Automatico per la limpostazione mirata del valore analogico. Per i convertitori di segnale 3RS70 sono disponibili unapposita piastra di separazione del potenziale e diversi pettini di collegamento. I convertitori di segnale 3RS70 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RS17. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.