AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RS70002DE00 Convertitore di segnale AC/DC 24 V, 3 vie, ingresso: 0 ... 10 V, uscita: 4 ... 20 mA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RS70002DE00 Convertitore di segnale AC/DC 24 V, 3 vie, ingresso: 0 ... 10 V, uscita: 4 ... 20 mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621001197

Codice prodotto

SIE3RS70002DE00

Cod. produttore

3RS70002DE00

Produttore

SIE

convertitore di segnale AC/DC 24 V, Separazione a 3 vie ingresso: 0-10 V uscita: 4-20 mA morsetto a molla (Push-in) Convertitori di segnale SIRIUS 3RS70 per la separazione galvanica e la conversione di un segnale analogico normalizzato tra controllore e sensori/attuatori. Grazie alla separazione galvanica, i convertitori di segnale escludono linfluenza reciproca dei canali analogici. Grazie alla forma costruttiva stretta e compatta, è necessario meno spazio sulla guida DIN, specialmente in cassette di distribuzione piatte e quadri elettrici con ridotte distanze tra le file di montaggio. Il moderno e pregiato design in grigio titanio contribuisce a creare un effetto visivo omogeneo per tutti gli apparecchi Siemens nel quadro elettrico. Lofferta di apparecchi copre tutti i casi applicativi e semplifica così la logistica e la gestione di magazzino. Sono disponibili convertitori di segnale single-range, muli-range e universali con differenti tensioni di alimentazione e tipi di connessioni per diversi segnalianalogici normalizzati e altri segnali di sensori duso corrente. Offriamo inoltre varianti con commutazione Manuale-Automatico per la limpostazione mirata del valore analogico. Per i convertitori di segnale 3RS70 sono disponibili unapposita piastra di separazione del potenziale e diversi pettini di collegamento. I convertitori di segnale 3RS70 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RS17. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.