AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RS26001BA30 Relè di controllo temperatura, universale, display, AC/DC 24 V, 2CO, morsetti a vite

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RS26001BA30 Relè di controllo temperatura, universale, display, AC/DC 24 V, 2CO, morsetti a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621058894

Codice prodotto

SIE3RS26001BA30

Cod. produttore

3RS26001BA30

Produttore

SIE

Numero di circuiti di misura:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

relè di controllo temperatura con display per termoresistenze e termocoppie, AC/DC 24 V, larghezza 22,5 mm, 2 CO, morsetti a vite Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 per la misura di temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, ad es. per ilcomando e la regolazione di processi o per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse. Lutilizzo operativo degli apparecchi è semplice e senza una complicata guida a menu. La temperatura viene visualizzata su un display LCD a 3 colori. I relè con due valori di soglia sono adatti per tutti i correnti tipi di sensore, come ad es. PT100, PT1000, KTY, NTC, termocoppia. La famiglia dei relè di controllo temperatura 3RS comprende relè con impostazione analogica e digitale per il collegamento di uno fino a tre sensori (sensore resistivo o termocoppia). Essi sono fornibili con morsetti a vite o a molla rimovibili. Sono pure disponibili varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link. Come accessori sono disponibili anche targhette identificative e piastrine di fissaggio. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.