AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK43533JR580BA0 Avviatore motore SIRIUS MCU, avviatore diretto 4 A, custodia in plastica con grado di protezione IP55

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK43533JR580BA0 Avviatore motore SIRIUS MCU, avviatore diretto 4 A, custodia in plastica con grado di protezione IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...253 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 196...253 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209824775

Codice prodotto

SIE3RK43533JR580BA0

Cod. produttore

3RK43533JR580BA0

Produttore

SIE

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

184...253 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

196...253 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 A

Corrente nominale di impiego Ie:

4 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

2.8...4 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Con trasformatore:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Grado di protezione (IP):

IP55

Sostiene protocollo ASI:

no

Larghezza:

182 mm

Altezza:

220 mm

Profondità:

145 mm

avviatore motore SIRIUS MCU grado di protezione custodia IP55 in plastica comunicazione senza commutazione elettromeccanica protezione da cortocircuito con interruttore automatico avviatore diretto freno senza classe di potenza 4 A interruttore automatico di protezione motore con bimetallo termico comando manuale con contatto permanente collegamento pressacavo Power M esecuzione EGH