AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK39221AC10 Pacchetto entry-level per sistema di sicurezza modulare 3RK3, contenuto: Modulo centrale MSS Advanced

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK39221AC10 Pacchetto entry-level per sistema di sicurezza modulare 3RK3, contenuto: Modulo centrale MSS Advanced

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209904712

Codice prodotto

SIE3RK39221AC10

Cod. produttore

3RK39221AC10

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

1

Approvazione UL:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

111 mm

Profondità:

124 mm

pacchetto per principianti per sistema di sicurezza modulare 3RK3 contenuto: modulo centrale MSS Advanced collegamento: morsetto a vite Software Safety ES V1.0 Premium, Cavo USB-PC Pacchetto entry-level SIRIUS 3RK3 per applicazioni di sicurezza complessecon collegamento ad AS-Interface.