SIEMENS - SIE3RK19080AP000KP0 Base Unit ET 200SP con alimentazione F-DI per avviatori motore senza alimentazione - 3RK19080AP000KP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario - Connessione con morsetto a molla
Con trasformatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047621067759
Codice prodotto
SIE3RK19080AP000KP0
Cod. produttore
3RK19080AP000KP0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione con morsetto a molla
Con trasformatore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
30 mm
Altezza:
215 mm
Profondità:
75 mm


