SIEMENS - SIE3RK19024CA004AA0 Presa M12, angolata, 4 poli, morsetti a vite, max. 0,75 mm², A-coded, max. 4 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011209891739
Codice prodotto
SIE3RK19024CA004AA0
Cod. produttore
3RK19024CA004AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
presa M12 angolata morsetti a vite a 4 poli max. 0,75 mm2 A-coded max. 4 A Per il collegamento degli apparecchi SIRIUS sono disponibili cavi di bus, di energia, di comando nonché connettori e prese in molte varianti per soddisfare le vostre esigenze.