AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK19024BA005AA0 Connettore M12, diritto, morsetti a vite, max. 0,75 mm², a 5 poli, A-coded, max. 4 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK19024BA005AA0 Connettore M12, diritto, morsetti a vite, max. 0,75 mm², a 5 poli, A-coded, max. 4 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209891746

Codice prodotto

SIE3RK19024BA005AA0

Cod. produttore

3RK19024BA005AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

connettore M12 diritto morsetti a vite max. 0,75 mm2, a 5 poli A-coded max. 4 A Per il collegamento degli apparecchi SIRIUS sono disponibili cavi di bus, di energia, di comando nonché connettori e prese in molte varianti per soddisfare le vostre esigenze.