SIEMENS - SIE3RH29212DA02 Blocchetto di contatti ausiliari laterale, 2NC, vie di corrente: 1NC, 1NC, per contattori per comando motori, S0 - 3RH29212DA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4011209790315
Codice prodotto
SIE3RH29212DA02
Cod. produttore
3RH29212DA02
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


