AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29112GA40 Blocchetto di contatti ausiliari 4NO, vie di corrente: 1NO, 1NO, 1NO, 1NO per contattori ausiliari, S00 - 3RH29112GA40

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH29112GA40 Blocchetto di contatti ausiliari 4NO, vie di corrente: 1NO, 1NO, 1NO, 1NO per contattori ausiliari, S00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 4

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209829459

Codice prodotto

SIE3RH29112GA40

Cod. produttore

3RH29112GA40

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari, sul lato frontale, 4 NO, 53/54, 63/64, 73/74, 83/84, via di corrente: 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO, morsetti a molla, con codifica fisica, solo con contattori ausiliari 3RH2140 e 3RH2440 combinabili (secondo EN 50011) contattoausiliario SIRIUS 3RH29 per lampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando. I blocchetti di contatti ausiliari frontali 3RH29 possono essere montati senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2 e sui contattori ausiliari 3RH2. I blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contatti ausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattori di potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.