AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29111NF11 Blocchetto di contatti ausiliari per elettronica, 1NO+1NC, vie di corrente: 1NO,--,--, 1NC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH29111NF11 Blocchetto di contatti ausiliari per elettronica, 1NO+1NC, vie di corrente: 1NO,--,--, 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209829893

Codice prodotto

SIE3RH29111NF11

Cod. produttore

3RH29111NF11

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari, compatibile con lelettronica, sul lato frontale, 1 NO + 1 NC, .3/.4, --/--, --/--, .1/.2, via di corrente: 1 NO (compatibile con lelettronica), --, --, 1 NC (compatibile con lelettronica), morsetti a vite, per contattori3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 contatto ausiliario SIRIUS 3RH29 per lampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando. I blocchetti di contatti ausiliari frontali 3RH29 possono essere montati senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2 e sui contattori ausiliari 3RH2. I blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contatti ausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattori di potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.