SIEMENS - SIE3RH29111FA22 Blocchetto di contatti ausiliari 2NO+2NC, vie di corrente: 1NO, 1NC, 1NO, per contattori ausiliari e contattori per comando motori, S00/S0 - 3RH29111FA22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209878174
Codice prodotto
SIE3RH29111FA22
Cod. produttore
3RH29111FA22
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


