SIEMENS - SIE3RH21402JB40 Contattore ausiliario dinterfaccia, 4NO, DC 24 V, S00, morsetti a molla, con diodo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209846210
Codice prodotto
SIE3RH21402JB40
Cod. produttore
3RH21402JB40
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
contattore ausiliario dinterfaccia, 4 NO, DC 24 V, 0,7 ... 1,25*Us, con diodo integrato, morsetti a molla, grandezza costruttiva S00, adatto per uscite PLC, non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari Contattore ausiliario dinterfaccia SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche. I contattori ausiliari dinterfaccia SIRIUS 3RH2 sono dotati di designazioni dei morsetti conformi allanormativa e di una tecnica di collegamento rapida e affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite è possibile la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA. I contattori ausiliari dinterfaccia sono tropicalizzati, presentano una grande sicurezza di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono disponibili con comando in AC o DC, con morsetti a vite o a molla. I numerosi accessori per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari dinterfaccia 3RH2. I contattori ausiliari dinterfaccia 3RH2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.