SIEMENS - SIE3RH21401AN20 Contattore ausiliario, 4NO, AC 220 V, 50/60 Hz, S00, morsetti a vite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Con indicazione LED - no
Adatto per funzionamento manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209848535
Codice prodotto
SIE3RH21401AN20
Cod. produttore
3RH21401AN20
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...220 V
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no