SIEMENS - SIE3RH21221FB40 Contattore ausiliario, 2NO+2NC, DC 24 V, S00, morsetti a vite, con diodo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209847194
Codice prodotto
SIE3RH21221FB40
Cod. produttore
3RH21221FB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no