SIEMENS - SIE3RB21634GF2 Relè di sovraccarico 55 ... 250 A per protezione motore, S10/S12, Class 5 ... 30, RESET Manuale-Automatico - 3RB21634GF2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 55...250 A
Metodo di montaggio - Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011209638525
Codice prodotto
SIE3RB21634GF2
Cod. produttore
3RB21634GF2
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
55...250 A
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Classe di intervento:
Regolabile
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
sì
Larghezza:
120 mm
Altezza:
119 mm
Profondità:
155 mm