SIEMENS - SIE3RB20562FX2 Relè di sovraccarico 50 ... 200 A per protezione motore, S6, Class 20, RESET Manuale-Automatico - 3RB20562FX2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 50...200 A
Metodo di montaggio - Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Confezione
1 PZ
EAN
4011209638341
Codice prodotto
SIE3RB20562FX2
Cod. produttore
3RB20562FX2
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
50...200 A
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Classe di intervento:
Classe 20
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
120 mm
Altezza:
119 mm
Profondità:
155 mm


