AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA69121A Blocchetto di contatti ausiliari, 2NC, collegamento del circuito di comando, morsetti a vite

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA69121A Blocchetto di contatti ausiliari, 2NC, collegamento del circuito di comando, morsetti a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - -99999 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209684294

Codice prodotto

SIE3RA69121A

Cod. produttore

3RA69121A

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

-99999 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari 2 contatti NC collegamento del circuito di comando: morsetto a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.