AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA68220AB Blocco di ampliamento 2x, collegamento del circuito principale: morsetti a vite

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA68220AB Blocco di ampliamento 2x, collegamento del circuito principale: morsetti a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209725300

Codice prodotto

SIE3RA68220AB

Cod. produttore

3RA68220AB

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

63 A

Numero di poli:

3

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

2° blocchetto di ampliamento collegamento circuito principale: morsetto a vite 2 posti connettore per partenze compatte Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.